Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BSR58 JFETS, JUNCTION FIELD EFFECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438186
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSR58
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: 40 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: 4 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: 80 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, onsemi transistor, smd transistor, transistor sot-23, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BSR58, 2438186, 243-8186
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0644*
    € 0,1011*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 1,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 303,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.