Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74404032033 INDUKTIVITÄT 3.3UH 20% 1.5A HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431482
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404032033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: WE-LQS
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.07 ohm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74404032033, 2431482, 243-1482
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    400
    100
    Frei Haus
    ab € 0,3797*
    € 0,5583*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,78*
    Lager 139
    1404
    5
    € 14,99*
    ab € 0,487*
    € 1,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,70*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.