Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS, 3.3uH, 1.5A, 72MHz, 70mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30187810
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404032033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS, Typ=74404032033, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Eigenresonanzfrequenz=72 MHz, Höhe=1.5 mm, Induktivität=3.3 µH, Länge=3 mm, Maximaler DC-Widerstand=70 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Pins=2, Abschirmung=halb abgeschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LQS, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 0,3797*
€ 0,5583*
2000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,78*
1 Tag
1404
5
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4897*
€ 0,58274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4797*
€ 0,57084
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.