Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-LQS Drosselspule, 3,3 μH 1.5A, 3015 Gehäuse 3mm / ±20%, 51MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634771
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404032033
EAN/GTIN:
     5059042186260
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 1.5A
Gehäuse-Form = 3015
Länge = 3mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 3 x 3 x 1.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 70mΩ
Serie = WE-LQS
Resonanzfrequenz max. = 51MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie WE-LQS. Die Leistungsinduktivitäten der Serie LQ-S von Würth Elektronik sind robust und kompakt und können 1,7-mal höhere Ströme als die ungeschirmte Variante bewältigen. Sie fungieren als integrierte DC/DC-Wandler, und die größeren Größen können in stoßsicheren Schaltungen eingesetzt werden. Geeignete Einsatzgebiete für die Leistungsinduktivitäten umfassen Schaltregler, bei denen eine hohe Effizienz gefordert wird, und tragbare Netzteilanwendungen einschließlich PDAs, Smartphones, Digitalkameras und Fernseher. Anwendungsbereich. Magnetisch geschirmt Niedriger RDC
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
1.5A
Gehäuse-Form:
3015
Länge:
3mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
3 x 3 x 1.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
70mΩ
Serie:
WE-LQS
Resonanzfrequenz max.:
51MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 1634771, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74404032033, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
Frei Haus
ab € 0,3797*
€ 0,5583*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,78*
1 Tag
1404
5
€ 14,99*
ab € 0,487*
€ 1,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.