Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXFK98N50P3 MOSFET, N-KANAL, 500V, 98A, TO-264AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429715
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFK98N50P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.05 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 98 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-264AA
  • Drain-Source-Spannung Vds: 500 V
  • Verlustleistung: 1.3 kW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXFK98N50P3, 2429715, 242-9715
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 14,27*
    € 16,69*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,89*
    € 19,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,21*
    € 21,56*
    1
    Frei Haus
    ab € 21,30*
    € 30,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.