Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F23K22-I/SP MCU, 8BIT, PIC18F, 64MHZ, SPDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406554
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F23K22-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 17 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SPDIP
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K2x
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F23K22-I/SP, 2406554, 240-6554
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,24*
    € 4,02*
    € 5,90*
    ab € 2,53*
    € 4,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    ab € 71,82*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM160234
    ab € 49,30*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    ab € 105,95*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164149
    ab € 34,63*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164112
    ab € 18,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.