Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIA459EDJ-T1-GE3 MOSFET P-KANAL -20V, -9A POWERPAK SC70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400372
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIA459EDJ-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.028 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK SC-70
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 15.6 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SIA459EDJ-T1-GE3, 2400372, 240-0372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,126*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.