Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SI7315DN-T1-GE3 MOSFET, P-KANAL, 150V 8.9A POWERPAK 1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400366
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI7315DN-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.315 ohm
  • Produktpalette: TrenchFET Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 8.9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK 1212
  • Drain-Source-Spannung Vds: 150 V
  • Verlustleistung: 52 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SI7315DN-T1-GE3, 2400366, 240-0366
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,46*
    Lager 139
    18216
    1
    € 14,99*
    ab € 0,424*
    € 1,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,479*
    € 1,76001
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SI7115DN-T1-GE3
    ab € 0,805*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.