Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ATB 10 LBF.IN TORQUE, RATCHET HEAD, 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377235
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ATB 10 LBF.IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment N-m: 2Nm bis 10Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Drehmomentschlüssel: Ratsche
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • Drehmoment ft-lb: 20in-lb bis 90in-lb
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüf-Drehmomentschlüssel, gedore knick-drehmomentschlüssel 2-10 nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentschrauber, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, GEDORE, ATB 10 LBF.IN, 2377235, 237-7235
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 180,32*
    € 218,60*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 183,06*
    € 220,25*
    16 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 186,41*
    € 223,41*
    4 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 188,23*
    € 226,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 260,69*
    € 319,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 319,22*
    € 379,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 310,12*
    € 369,04
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 297,80*
    € 354,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 286,15*
    € 340,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 276,60*
    € 329,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 260,69*
    € 310,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.