Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2309074 Herst.-Nr.: 2293412 EAN/GTIN: 0611702896060 |
| |
|
| | |
| Accuracy and consistency. Improved process control is ensured by reducing the risk of under and over tightening, due to the unique Breaking Technology, Calibrated scale. A visible micrometer style scale allows the user to adjust the tool quickly and easily to their desired torque setting, enabling a range of different torque settings to be applied, Long tool life. High quality, durable design and construction, minimises replacement and downtime costs, Process Control. Reduces the likelihood of warranty and rework by assuring process control through accurate and repeatable torque application, Production efficiency. Improved operator comfort and productivity, from the ergonomic design, which includes lightweight materials and moulded plastic handgrip, Versatility. Versatile tools ideal for Maintenance und Repair applications where a range of torques can be applied quickly and easily to a variety of fasteners and connectors, ¼, 3/8 or ½ interchangeable ratchet heads come as standard, Available in N.m, lbf.in or lbf.ft versions, Tool can be kept accurate and up to date with our Calibration service. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Länge Drehmomentschlüssel: | 610 | Hersteller: | Gedore | Länge: | 610 | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 180,34* | € 215,95* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 182,04* | € 217,84* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,15* | € 220,87* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,86* | € 223,42* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,55* | € 224,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|