Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PP907 OSZILLOSKOP, PC, 25MHZ, M. ARBITRÄRGEN.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2365426
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 16kpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 14 ns
  • Bandbreite: 25 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 2000 Series
  • Abtastrate: 200 MS/s
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 2205A, ein passiver 100MHz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1, umschaltbar), BNC, USB 2.0-Kabel TA207, 1.2m, Twin-Pack TA208, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 2-kanal, arbiträrgenerator, pico oszilloskop, Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PP907, 2365426, 236-5426
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 187,94*
    € 231,18*
    Lager 139
    97
    Frei Haus
    ab € 193,21*
    € 236,54*
    Frei Haus
    ab € 189,95*
    € 241,13*
    1 Tag
    28
    Frei Haus
    ab € 208,39*
    € 256,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,54*
    € 281,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,94*
    € 278,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,86*
    € 261,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,74*
    € 241,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,21*
    € 229,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    PICOSCOPE 2204A
    ab € 114,01*
    Zubehör
    Multicomp
    17026H76.079.GPB
    ab € 6,84*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA403
    ab € 225,17*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA710
    ab € 66,76*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA045
    ab € 25,56*
    Zubehör
    Pico Technology
    KA044
    ab € 14,75*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA041
    ab € 318,08*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA043
    ab € 555,75*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA044
    ab € 769,81*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA057
    ab € 317,53*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA189
    ab € 377,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.