Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 17026H76.079.GPB KOFFER, POLYPROPYLEN, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2663585
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     17026H76.079.GPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Boxen
Koffer
Lagerung
Produktpalette: Advanced
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Außenbreite - Zoll: 10.24 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.27 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 76 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.99 Zoll
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außenbreite - metrisch: 260 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Außentiefe - metrisch: 210 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    17026H44.079.GPB
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Multicomp
    17028.207
    ab € 5,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.