Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 120/2X18 TRANSFORMATOR, 2 X 18V, 120VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362164
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 120/2X18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 96 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Nennleistung: 120 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: RKD Series
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 18V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo 120va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 120/2X18, 2362164, 236-2164
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 45,30*
    € 62,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,43*
    € 63,35*
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 53,49*
    € 76,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,35*
    € 75,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,06*
    € 72,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,36*
    € 69,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,18*
    € 63,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72205S0251K101
    ab € 0,0468*
    Zubehör
    Kemet
    P278SJ473M480A
    ab € 7,72*
    Zubehör
    Kemet
    R413F12205000M
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 1,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.