Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
BLOCK RKD 60/2X24 TRANSFORMATOR, 2 X 24V, 60VA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2362157
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
RKD 60/2X24
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Transformatoranschlüsse:
Anschlussdrähte
Nennleistung:
60 VA
Transformatormontage:
Chassismontage
Außendurchmesser:
83 mm
Höhe:
38 mm
Produktpalette:
RKD Series
Nennstrom, sekundärseitig:
-
Zentrum des Ringkerns:
Offen
Wicklungstyp:
Zweifach Primär, zweifach Sekundär
Primärspannung:
2 x 115V
Sekundärspannungen:
2 x 24V
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Transformatoren, Wandler & Übertrager
>
Ringkerntransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
,
Ringkerntransformator
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
block-transformator 60va
,
ringkerntrafo
,
block ringkerntransformatoren
,
Ringkerntransformatoren
,
Transformatoren
,
Übertrager
,
Wandler
,
BLOCK
,
RKD 60/2X24
,
2362157
,
236-2157
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,92*
€ 48,23*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,72*
€ 49,11*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,30*
€ 58,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Metalloxid-Varistor, 65pF, 390V, 250V, 8.2J, Metall / 5A, 400A max., mm, Ø 7mm, 4.2mm
Epcos
B72205S0251K101
€ 0,47*
Zubehör
KEMET P278 X1 Metallpapierkondensator 47nF ±20% / 480V ac, THT Raster 22.5mm
Kemet
P278SJ473M480A
€ 5,26*
Zubehör
KEMET R41 X1, Y2 Folienkondensator 2.2nF ±20% / 1 kV dc, 300 V ac, THT Raster 10mm
Kemet
R413F12205000M
€ 0,3179*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie FPG3 1P-polig
Schurter
3101.0030
€ 5,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.