Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74438335010 INDUKTIVITÄT 1UH 2.7A 20% LEISTUNG 72MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361918
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438335010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: WE-MAPI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.047 ohm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, smd drossel 1µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74438335010, 2361918, 236-1918
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    300
    100
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,72*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,78*
    € 0,89*
    Lager 139
    1283
    1
    € 14,99*
    ab € 0,617*
    € 1,434*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,434*
    € 1,70646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK878B
    ab € 268,27*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,66*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,29*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.