Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-Leistungsinduktivität, WE-MAPI, 1uH, 4.95A, 72MHz, 47mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30188575
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438335010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMT-Leistungsinduktivität, WE-MAPI, Typ=74438335010, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Eigenresonanzfrequenz=72 MHz, Höhe=1.5 mm, Induktivität=1 µH, Länge=3 mm, Maximaler DC-Widerstand=47 mΩ, Nennstrom=4.95 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=3015, Kern=Eisenpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MAPI, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, smd drossel 1µh, SMT-Leistungsinduktivität, WE-MAPI
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
300
100
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,72*
1000
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,85*
1 Tag
1283
1
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,434*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 270,20*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,33*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.