SMD-Induktivität, MLZ2012A1R0WT, TDK Der MLZ2012A1R0WT ist ein oberflächenmontierter Typ, der als Energiespeicher in Schaltnetzteilen eingesetzt wird und Gleichstrom erzeugt. Features * Die MLZ2012...
SMD-Drossel, B82422A1102K100, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +145 °C * Hohe Resonanzfrequenz * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgu...
Produktbreite: 6.8 mm Induktivitätstoleranz: ± 20% Produktlänge: 7.1 mm Induktivität: 1 µH Sättigungsstrom (Isat): 22 A Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Produkthöhe: 3 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2...
SMD-Drossel, B82422H1102K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von V...
Drossel, B82432T1102K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Ver...
SMD-Leistungsdrossel, B82432C1102K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Hoher Q-Faktor * Qualifiziert nach AEC-Q200 * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten wie in JEDEC J-STD 020D...
Mehrschichtige Chip-induktor, CS160808-1R0K, Bourns CS160808-1R0K ist ideal für die Vermeidung elektromagnetischer Störungen von Signalen auf der Sekundärseite elektronischer Geräte. Features * Hoh...
Chip-Induktor, CM322522-1R0KL, Bourns Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische A...
RMS-Strom Irms: 25 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 1 µH Produktpalette: IHLP-4040DZ-11 Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 20 A SVHC: No SVHC (17-Jan-2023...