Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SI7634BDP-T1-GE3 MOSFET, N-KANAL, 30V, 40A, POWERPAK SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2335370
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI7634BDP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0058 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 40 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAK SO
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 48 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.4 V
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 40a mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SI7634BDP-T1-GE3, 2335370, 233-5370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,701*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SIR164ADP-T1-GE3
    ab € 0,388*
    Ähnlich
    Vishay
    SIRA18BDP-T1-GE3
    ab € 0,164*
    Ähnlich
    Vishay
    SIRA88BDP-T1-GE3
    ab € 0,138*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.