Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BCW68GLT1G TRANSISTOR, PNP, -45V, -0.8A, SOT-223-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317538
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCW68GLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 60 hFE
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 100 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 800 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BCW68GLT1G, 2317538, 231-7538
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4285
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0623*
    € 0,2409*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,102*
    € 0,259*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2409*
    € 0,28667
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1693*
    € 0,20147
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.