Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 1216.1003 LICHTLEITER, FLEXIBEL, 3MM, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300550
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1216.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
Länge: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: -
  • Lichtleitermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, mentor led array, flexibler lichtleiter, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, MENTOR, 1216.1003, 2300550, 230-0550
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,81*
    € 1,05*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 1,74*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,70*
    € 1,91*
    2 Tage
    327
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 2,03*
    Lager 139
    3270
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,986*
    € 4,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,44*
    € 5,2836
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ams OSRAM
    LW T673-P1S1-FKPL
    ab € 6,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.