Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1216.1003 Hohllichtleiter Starr Kartenbefestigung, Presspassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183637-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1216.1003
EAN/GTIN:
     4016138124606
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
Lichtleiter stehend für SMD

Dieser Baustein besteht aus Gehäuse und Lichtleiter in der Länge von 45 mm. Der Lichtleiter-Baustein wird über 2 Einpresszapfen festgehalten.

Technische Daten:
Ausführung (LWL): Starr · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller: Mentor · Herstellerfarbe: Transparent · Konfiguration (LWL): 1 x 1 · Linsenform: Rund · Linsengröße, Ø: 3 mm · Montageart: Kartenbefestigung,Presspassung · Produkt-Art: Hohllichtleiter · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1216.1003

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 3 mm x 7 mm
Hersteller:
Mentor
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
transparent
Konfiguration (LWL):
1 x 1
Linsenform:
Rund
Ausführung (LWL):
Starr
Typ (Hersteller-Typ):
1216.1003
Montageart:
Kartenbefestigung | Presspassung
Linsengröße, Ø:
3 mm
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hohllichtleiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, mentor led array, flexibler lichtleiter, Mentor, 1216.1003, 879-6232, LWL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,73*
Lager 102
327
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,02*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.