Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Front: flach
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-1216.1003
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1216.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: MENTOR
Länge: 45mm
Maße Frontplatte: Ø3mm
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,78*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,58*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,72*
1 Tag
130
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,01*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.