Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICHTLEITER 1216.1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LICHTLEITER 1216.1003
LICHTLEITER 1216.1003
Artikel-Nr.:
     4502-31G8976
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1216.1003
EAN/GTIN:
     4099879018328
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
Lichtleiter, 1216.1003, Mentor Stehende Ausführung, Montage erfolgt über zwei Einpresszapfen; Material Lichtleiter/Gehäuse: PMMA/Polycarbonat schwarz, Umgebungstemperatur: -40 bis +85 °C. Typ: 1216.1003, Lichtleiter, 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
planar
Montage:
Leiterplattenmontage
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, mentor led array, flexibler lichtleiter, LED-Lichtleiter, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 1,73*
2 Tage
327
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,02*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.