| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8768899 Herst.-Nr.: LW T673-P1S1-FKPL EAN/GTIN: 5059045731764 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = PLCC 2 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,75 V Lichtstärke = 45 → 224 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 150 → 610 mlm Linsenform = Rund Serie = TOPLED
OSRAM-LEDs der Serie TOPLED - weiß. Die LEDs der TOPLED-Serie von OSRAM Opto Semiconductors sind kompakte und sehr zuverlässige LED-Einheiten. Als erste SMD-LED mit integriertem Reflektor von Osram ist die TOPLED-LED-Familie ideal für Anwendungen wie Innen-/Außendisplays, Display-Hintergrundbeleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung. Die TOPLEDs sind auch ein geeigneter Ersatz für Mikroglühlampen oder Bodenmarkierungsbeleuchtung.. 3,4 x 3,0 x 2,1 mm PLCC-2-Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | PLCC 2 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2,75 V | Lichtstärke: | 45 → 224 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Lichtstrom: | 150 → 610 mlm | Linsenform: | Rund | Serie: | TOPLED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8768899, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LWT673P1S1FKPL, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |