Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMNB15MF-15 COMPUTER-KABEL, SERIELL, SCHWARZ, 4.572M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300466
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMNB15MF-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
kabel seriell d-sub 15 pol stecker ...
Kabellänge - Imperial: 15 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 4.57 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: D-Sub-Buchse, 15-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 15-polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, CSMNB15MF-15, 2300466, 230-0466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,87*
    € 83,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,92*
    € 82,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,10*
    € 77,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,60*
    € 63,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,00*
    € 61,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,96*
    € 60,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,62*
    € 54,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 14 001 4701
    ab € 18,85*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614004134726
    ab € 2,14*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614004135023
    ab € 1,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.