Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenmodul 09 14 001 4701 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989748-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Buchsenmodul 09 14 001 4701 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenmodul

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +85 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 12.64 g
Bemessungsstrom: 1 A
Kontaktanzahl: 4
Bemessungsspannung: 50 V
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140014701
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 001 4701
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Buchsenmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Leistungsstecker, Modularbuchsen, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Gender Changer, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, Harting, 09 14 001 4701, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,81*
€ 25,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,96*
€ 25,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,9391*
€ 26,8691*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,43377*
€ 27,49377*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 34,40*
€ 45,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.