Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON EE-SX672A SENSOR, OPT., TRANSM, GABEL, UNTERBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293478
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX672A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Produktpalette: EE-SX67 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 mm
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Infrarotsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, omron optischer näherungsschalter, infrarotsensor, omron gabelsensor, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON, EE-SX672A, 2293478, 229-3478
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 11,41*
    € 16,36*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 11,64*
    € 16,74*
    1 Tag
    252
    € 5,95*
    ab € 12,33*
    € 19,47*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 14,43*
    € 20,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,86*
    € 42,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,31*
    € 50,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,41*
    € 49,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,94*
    € 33,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    EE-1006-A
    ab € 2,51*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.