Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotomikrosensor NPN 5mm 1ms 24V 100mA IP50 EE-SX67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162878
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EESX672A.1
EAN/GTIN:
     4548583476141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Fotomikrosensor, Typ=EESX672A.1, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=26 mm, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Höhe=28 mm, Laststrom=100 mA, Länge=13 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker, 4-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP50, Sensorart=Einweglicht-Sensor, Serien=EE-SX67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2,3 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,40*
€ 16,37*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,68*
€ 16,74*
Lager 115
252
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 19,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,44*
€ 20,51*
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006-A
ab € 2,50*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.