Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3055 RD005 ADER,ROT,18AWG,16/30AWG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290829
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 2.01 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.81 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 rot, litze, litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3055 RD005, 2290829, 229-0829
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    29
    € 14,99*
    ab € 11,98*
    € 22,89*
    1 Tag
    12
    € 5,95*
    ab € 15,84*
    € 27,54*
    € 8,95*
    ab € 19,73*
    € 29,48*
    € 5,90*
    ab € 15,03*
    € 30,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 22,47*
    € 26,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 11,98* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,32*
    Zubehör
    Miller Fall Protection
    80735
    ab € 31,11*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,77*
    Zubehör
    RS Pro
    3303548
    ab € 163,98*
    Zubehör
    RS Pro
    3034602
    ab € 223,35*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,25*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58078-3
    ab € 654,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.