Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.8mm² Verzinntes Kupfer Rot 3055 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083077
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=3055 RD005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.8 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3055, Konformität mit Normen=CA Prop 65 CSA FT1 CSA TR 64 UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18 rot, litze, litze rot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 11,99*
€ 23,03*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 15,73*
€ 27,65*
€ 8,95*
ab € 19,65*
€ 29,57*
€ 5,90*
ab € 15,07*
€ 30,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,65*
€ 32,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,52434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,62*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,07*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,49*
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 31,31*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 164,62*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 221,94*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,35*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 649,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.