Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1189 MIKROMEDIA ENTW.WORKSTATION, V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2281647
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Lieferumfang des Kits: Mikromedia WorkStation V7-Board, Schutzgehäuse, USB-Kabel, DVD &, Handbuch
  • Prozessorserie: PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC33
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1189, 2281647, 228-1647
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 109,23*
    € 151,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 141,59*
    € 174,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,35*
    € 207,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 169,32*
    € 201,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,78*
    € 197,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,41*
    € 182,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,59*
    € 168,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1159
    ab € 98,48*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-597
    ab € 77,17*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-607
    ab € 75,40*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-736
    ab € 231,65*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1487588-1
    ab € 6,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.