Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, TFT mikromedia for dsPIC33EP dsPIC33EP512MU810
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9236078
Hersteller:
MikroElektronika
Herst.-Nr.:
MIKROE-1159
EAN/GTIN:
8606015073866
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Bilddiagonale = 2.8Zoll
Display Technologie = TFT
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Vorgestelltes Gerät = dsPIC33EP512MU810
mikromedia für dsPIC33EP. Die Platine MIKROE-1159 bietet eine kompakte, hochwertige Multimedia-Entwicklungsplattform für das dsPIC33EP512MU810-Gerät. Der integrierte dsPIC33EP-Mikrocontroller ist mit schnellem USB-HID-Bootloader vorprogrammiert, womit er sofort betriebsbereit ist. Er verfügt über zahlreiche integrierte Module, mit denen Sie Multimedia-Anwendungen schreiben können. Mikromedia für dPIC33EP wird vollständig unterstützt durch mikroC-, mikroBasic- und mikroPascal-Compiler für dsPIC30/33 und PIC24. Großes TFT-Farbdisplay in 320 x 240 Pixel mit Touchscreen und Sterero-MP3-Codec-Chip Die Platine ist kompakt und handlich und passt in Ihre Tasche Akkuladegerät auf der Platine zum direkten Aufladen über die USB-Platine Ausreichend Speicherkapazität auf microSD-Speicherkarte und 8 Mbit serieller Flash-Speicher
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
2.8Zoll
Display Technologie:
TFT
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Vorgestelltes Gerät:
dsPIC33EP512MU810
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Display
Weitere Suchbegriffe:
9236078
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Entwicklungstools Display
,
MikroElektronika
,
MIKROE1159
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Display Development Tools
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 169,36*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 170,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller DSPIC33EP dsPIC 16bit SMD 536 kB TQFP 100-Pin 70MHz 52 kB RAM USB
Microchip Technology
dsPIC33EP512MU810-I/PT
€ 13,89*
Zubehör
Microchip Mikrocontroller DSPIC33EP dsPIC 16bit SMD 536 kB TQFP 100-Pin 70MHz 52 kB RAM USB
Microchip Technology
dsPIC33EP512MU810-I/PF
€ 13,56*
Zubehör
MikroElektronika
MikroElektronika
MIKROE-1154
€ 11,52*
Zubehör
MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, TFT mikromedia workstation
MikroElektronika
MIKROE-1189
€ 182,09*
Zubehör
MikroElektronika EasyPIC FUSION v7 MCU Evaluierungsplatine
MikroElektronika
MIKROE-1205
€ 316,37*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-736 COMPILER USB-DONGLE-LIZ. MIKROC PRO, PIC
MikroElektronika
MIKROE-736
€ 412,03*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-738 COMPILER USB-DONGLE-LIZ MIKROC PRO PIC32
MikroElektronika
MIKROE-738
€ 467,53*
Zubehör
MikroElektronika mikroProg Chip-Programmiergerät, Universal Programmierer, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30/33,
MikroElektronika
MIKROE-764
€ 210,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.