Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Weiß
TE Connectivity USB-Kabel, USBA / USB B, 2m USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1895772
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1487588-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Weiß
Standards = EU-Richtlinie 2002/95/EC
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Weiß
Standards:
EU-Richtlinie 2002/95/EC
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel b 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, 1895772, Kabel und Drähte, Computerkabel, TE Connectivity, 14875881, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
80
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 11,64*
1 Tag
9690
1
€ 14,99*
ab € 8,11*
€ 16,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 800 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 931,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
292304-1
ab € 0,884*
Zubehör
TE Connectivity
292303-1
ab € 0,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.