Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, TFT-Farbdisplay mikromedia for PIC32 PIC32MX460F512L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7916356
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-597
EAN/GTIN:
     8606015071695
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Bilddiagonale = 2.8Zoll
Display Technologie = TFT-Farbdisplay
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät = PIC32MX460F512L

Benutzerhandbuch, Schaltplan, Dokumentation und Beispiele, zwei 26-polige Stiftleisten und eine 5-polige Stiftleiste, USB-Kabel. mikromedia für PIC32. Mikromedia-Platine mit einem Mikrochip PIC32F 32 Bit-Mikrocontroller und einer Farb-Touchscreen LCD-Tafel. PIC32MX460F512L 80 MHz 32-Bit Mikrocontroller, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM 8-MHz-Quarzoszillator 32768 Hz Quarzoszillator für RTC 8 MBit SPI serieller Flash-Speicher 320 x 240 LCD TFT Touchscreen-Display USB Mini-B-Steckverbinder Li-Polymer-Akkusteckverbinder Ladeanzeige-LED Netzteilregler VS1053 Stereo MP3 Audio-CODEC Stereokopfhörer-Steckverbinder, 3,5 mm RESET-Taste ADXL345 3-Achsen-Beschleunigungsmesser Netzsignalleuchte-LED Steckplatz für microSD-Karte ICD2/3 Programm-/Debugsteckverbinder mikroProg Steckverbinder
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
2.8Zoll
Display Technologie:
TFT-Farbdisplay
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
PIC32MX460F512L
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7916356, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE597, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 129,60*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 150,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX460F512L-80I/PT
€ 10,17*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1189
€ 182,09*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1206
€ 112,93*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
€ 316,37*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-736
€ 412,03*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-738
€ 467,53*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
€ 210,79*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-763
€ 41,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.