Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8412NU AXIALLÜFTER, 12VDC, 80MM, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253384
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 8400NU
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 32 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.15 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 40.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 2 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8412NU, 2253384, 225-3384
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 41,52*
    € 56,15*
    € 8,95*
    ab € 34,97*
    € 64,12*
    Lager 139
    176
    Frei Haus
    ab € 36,50*
    € 91,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,29*
    € 108,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,15*
    € 106,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,60*
    € 75,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,06*
    € 71,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,79*
    € 58,06
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 46,36*
    € 55,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,92*
    € 52,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 0,55*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 26,19*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 5,62*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 6,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 2,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.