Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 45010 SCHRIFTBAND 12MM SCHWARZ AUF TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-216197
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     45010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Bandbreite: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Dymo LabelManager &, LabelPoint Systems
  • Länge des Bands: 7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Transparent
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
    Angebote (76)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 8,71*
    € 11,00*
    1 Tag
    100
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 8,77*
    € 11,08*
    1
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 8,83*
    € 11,14*
    10 Tage
    74
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 9,54*
    € 12,58*
    Lager 139
    15
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 28,57*
    € 38,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,69*
    € 44,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,08*
    € 35,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.