Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter, SmartWire-DT, 690 VAC, 32 A, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2128139
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKE32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Überlaststrom: -
  • Nennspannung V AC: 690 VAC
  • Produktpalette: SmartWire-DT
  • Isolationsspannung: -
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, leistungsschalter eaton, schutzschalter, (AFDD), (GFCI), (RCBO), (RCD), Brandschutzschalter, Erdschlussunterbrecher, FI-Schutzschalter, reststrombetriebene, Schaltungsschutz, EATON MOELLER, PKE32, 2128139, 212-8139
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 35,06*
    € 45,45*
    € 5,00*
    ab € 36,62*
    € 47,40*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 36,80*
    € 47,69*
    € 3,90*
    ab € 38,23*
    € 49,32*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 60,24*
    € 79,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,43*
    € 94,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,70*
    € 90,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,09*
    € 83,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,11*
    € 79,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,42*
    € 79,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 60,24*
    € 71,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.