Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQZ207 SSR,MOSFET, PHOTO, 200V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103653
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 10 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQZ
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 1.1 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 1 A
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Lastspannung, max.: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: SIP-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, leistungsrelais panasonic, ly relais, Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQZ207, 2103653, 210-3653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    12
    € 5,95*
    ab € 6,73*
    € 12,40*
    Lager 139
    327
    € 14,99*
    ab € 7,45*
    € 13,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.