| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13740306 Herst.-Nr.: AQZ207 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leistungs-PhotoMOS-Relais, Typ=AQZ207, Breite=3.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=12.5 mm, Lastspannung max.=200 V, Laststrom max.=1 A, Länge=21 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=SIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Series=PhotoMOS AQZ Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 22 mm | Bruttogewicht: | 1,67 g | Breite: | 17 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,77* | € 12,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,42* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|