Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, Vierfach-NPN, 40 V, 500 mA, 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101390
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMPQ2222A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Vierfach-NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Verlustleistung, NPN: 1 W
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 300 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 500 mA
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 100 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMPQ2222A, 2101390, 210-1390
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,02*
    € 2,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,907*
    € 3,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    € 48,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.