Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6825 BK005 EINZELADER, ECO, 18AWG, SCHWARZ, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2058253
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6825 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: EcoWire Plus
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.23mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1.57 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.81 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 18awg schwarz, litze, litze schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6825 BK005, 2058253, 205-8253
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 47,89*
    € 65,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,04*
    € 72,57*
    € 5,90*
    ab € 50,97*
    € 86,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 72,57*
    € 86,36
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 70,11*
    € 83,43
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 58,22*
    € 69,28
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 46,93*
    € 55,85
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 45,75*
    € 54,44
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 40,04* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    1520 G
    ab € 33,65*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,62*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,49*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,93*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,77*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 61,37*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.