Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 60110202 BUCHSE STRIP, UTE, 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893930
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     60110202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Netzsteckertyp: Schuko
  • Kabellänge: 2 m
  • Anzahl der Steckdosen: 9 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Buchse / Steckdose: Schuko
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, NVENT SCHROFF, 60110202, 1893930, 189-3930
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 39,67*
    € 52,70*
    € 8,95*
    ab € 39,04*
    € 53,26*
    € 6,90*
    ab € 40,39*
    € 53,38*
    3 Tage
    28
    € 5,80*
    ab € 42,43*
    € 55,48*
    Lager 139
    19
    Frei Haus
    ab € 69,49*
    € 116,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,20*
    € 138,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,89*
    € 135,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,93*
    € 98,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,28*
    € 94,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 76,95*
    € 91,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,49*
    € 82,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schroff
    21190-435
    ab € 13,19*
    Zubehör
    Schroff
    21101-809
    ab € 24,41*
    Zubehör
    Schroff
    20110-068
    ab € 7,30*
    Zubehör
    nVent
    21101-810
    ab € 34,36*
    Zubehör
    Schroff
    60110-206
    ab € 41,61*
    Zubehör
    Schroff
    21190-095
    ab € 3,05*
    Zubehör
    nVent Schroff
    60118-434
    ab € 174,42*
    Zubehör
    nVent Schroff
    60118-457
    ab € 29,77*
    Zubehör
    nVent Schroff
    60118-458
    ab € 15,96*
    Zubehör
    nVent Schroff
    D19BPT1RU
    ab € 62,51*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-435
    ab € 5,39*
    Zubehör
    Schroff
    23130010
    ab € 22,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.