Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Box Stahl für 19-Zoll-Schrank, 3U, TE 84TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362070
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     60118-434
EAN/GTIN:
     5059040272927
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Typ = Box
Zur Verwendung mit = 19-Zoll-Schrank
Material = Stahl
Höheneinheiten HE = 3U
Teileinheiten TE = 84TE

1 x Tasche, 2 Teile, 3 HE/84 HP, Aluminium-Zink 1 x Frontplatte mit Ausschnitt für Netzverteilermodul, Stahl, 1 mm, RAL 7035. 2 x Neutralleiter für Anschlussklemmen, Kupfer, 200 x 3 x 10 mm, verzinkt, isolierte Montage. 1 x DIN-Profilschiene, Stahl, verzinkt, tiefeneinstellbar über Abstandsbolzen. 1 x Kabelstützschiene für Klemmen, verzinkt. 1 x Bürstenstreifen, Kunststoff, schwarz, für Kabeleinführung. 2 x Dichtungsstreifen, glasfaserverstärktes Polyester, für ungenutzte Modulpositionen. 1 x Masse-/Erdleiter, Kupfer, 1,5 mm², grün/gelb, Länge: 360 mm 1 x Beschriftungsstreifen. Abzweigdose Schroff, 19 Zoll. Eigenschaften und Vorteile. Für die Installation von Netzverteilermodulen auf DIN-Profilschienen (DIN 43880) Mit Kabelstützschiene an der Rückseite, Zugentlastung mit Klemmen Zwei Neutralleiter für Anschlussklemmen von 4 bis 35 mm² RoHS-konform
Weitere Informationen:
Typ:
Box
Zur Verwendung mit:
19-Zoll-Schrank
Material:
Stahl
Höheneinheiten HE:
3U
Teileinheiten TE:
84TE
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, nvent schroff 19 zoll schrank, abox, netzwerkschrank ral 7035, 1362070, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Netzwerkschrank Zubehör, nVent SCHROFF, 60118434, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 218,57*
Frei Haus
ab € 183,96*
€ 222,72*
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 225,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 297,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,93*
€ 229,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101532
ab € 7,65*
Zubehör
Schroff
60110-202
ab € 38,93*
Zubehör
Schroff
60110-206
ab € 41,78*
Zubehör
nVent Schroff
60118-457
ab € 29,62*
Zubehör
nVent Schroff
60118-458
ab € 15,95*
Zubehör
nVent Schroff
D19BPT1RU
ab € 62,58*
Zubehör
Schroff
21101533
ab € 11,30*
Zubehör
Schroff
21101534
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.