Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Schutzkontakt-Steckdosenleiste - STECKDL.Schutzkontakt 9DO. 438,5LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdosenleiste - STECKDL.Schutzkontakt 9DO. 438,5LG
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdosenleiste - STECKDL.Schutzkontakt 9DO. 438,5LG
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdosenleiste - STECKDL.Schutzkontakt 9DO. 438,5LG
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdosenleiste - STECKDL.Schutzkontakt 9DO. 438,5LG
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdosenleiste - STECKDL.Schutzkontakt 9DO. 438,5LG
SCHROFF Schutzkontakt-Steckdosenleiste - STECKDL.Schutzkontakt 9DO. 438,5LG
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9962
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110202
EAN/GTIN:
     4036088046223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleisten, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, 19 Zoll

Socket Strip Schutzkontakt 9-WAY 438.5L

  • Steckdosenleiste mit 9 Schutzkontakt-Steckereinsätzen
  • Einbauhöhe 1 HE, 19"- Einbaumass
  • Anschlussleitung 2 m mit Schutzkontakt / UTE-Stecker
  • Steckdosenleiste beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90° Schritten) drehbar
  • Montage horizontal und vertikal möglich - 230 V, 16 A
  • Gemäss DIN 41494, DIN 57620, VDE 0620
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Tiefe:
44 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.851 kg
Bruttogewicht:
0,851
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz, 60110-202, 9-WAY, SOCK.STR.SCHUKO 9-WAY 438.5L, 438.5L, SOCK.STR.SCHUKO, 60110202, Schuko
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,80*
ab € 39,89*
€ 52,40*
Lager 337
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 52,41*
€ 8,95*
ab € 38,93*
€ 52,96*
€ 6,90*
ab € 40,22*
€ 53,07*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 71,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,22*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,39*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,32*
Zubehör
Schroff
60110-206
ab € 41,78*
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,06*
Zubehör
nVent Schroff
60118-434
ab € 183,96*
Zubehör
nVent Schroff
60118-457
ab € 29,62*
Zubehör
nVent Schroff
60118-458
ab € 15,95*
Zubehör
nVent Schroff
D19BPT1RU
ab € 62,58*
Zubehör
nVent Schroff
21101-810
ab € 36,09*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.