Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02540.0-01 LED-LICHTBAND, 100-240VAC, SCHRAUBMONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870861
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02540.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 5 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Versorgungsspannung: -
  • Lichtfarbe: Weiß
  • Lumenpaket: 290 lm
  • Länge der LED-Leiste: 351 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 53,23*
    € 70,98*
    € 5,90*
    ab € 44,63*
    € 74,62*
    Frei Haus
    ab € 74,83*
    € 99,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 83,70*
    € 141,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,99*
    € 168,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,43*
    € 165,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,83*
    € 121,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,23*
    € 113,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 93,71*
    € 111,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 83,70*
    € 99,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    244389
    ab € 18,88*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    244360
    ab € 7,49*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    244358
    ab € 8,46*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    244362
    ab € 7,86*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    244356
    ab € 7,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.