Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO LED-025 LED Schaltschrank-Leuchte Anschlusskabel 230V / 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8103227
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     244356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vitrine Halogenstrahler
Vitrinen-Halogenstrahler
Vitrinenbeleuchtung
Vitrinenhalogenstrahler
Lampentyp = LED
Typ = Verbindungskabel
Schrankbeleuchtungstyp = Anschlusskabel
Nennspannung = 240 V ac
Länge = 2 m
Leistung = 5 W
Oberflächenbeschaffenheit = Weiß

Kabel und Buchse für LED-Gehäuseleuchten. Anschlusskabel für LED-Gehäuseleuchten Serie LED 025 mit Buchse und freiem Ende.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Verbindungskabel
Schrankbeleuchtungstyp:
Anschlusskabel
Nennspannung:
240 V ac
Länge:
2 m
Leistung:
5 W
Oberflächenbeschaffenheit:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: vitrine halogenstrahler, 8103227, Beleuchtung, Leuchten, Schrankbeleuchtung, STEGO, 244356, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Cabinet Lighting
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 14,52*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 19,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,45*
€ 21,07*
1 Tag
215
€ 14,99*
ab € 14,32*
€ 35,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,225* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stego Elektrotechnik
02540.0-00
ab € 54,25*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
02540.0-01
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.