Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2002-3207 SCHUTZLEITERKLEMME 3STOCK 2.5MM2 6LEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1869304
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Produktpalette: WAGO TOPJOB S - 2002 Series - Triple Deck 35mm Terminal Blocks
  • Anzahl der Ebenen: 3
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 2002-3207, 1869304, 186-9304
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,45*
    ab € 3,5934*
    € 4,1934*
    14 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 7,90*
    ab € 4,0179*
    € 4,6779*
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 4,06*
    € 4,73*
    50
    Frei Haus
    ab € 4,2766*
    € 4,9766*
    Lager 139
    70
    1
    € 14,99*
    ab € 6,04*
    € 10,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-3291
    ab € 0,272*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-3292
    ab € 0,272*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-400
    ab € 0,2532*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-402
    ab € 0,19*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-403
    ab € 0,35678*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-404
    ab € 0,5729*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-404/000-006
    ab € 0,5096*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-405
    ab € 0,74265*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-405/000-005
    ab € 0,75235*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-405/000-006
    ab € 0,75235*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-405/011-000
    ab € 0,82025*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-406
    ab € 0,89*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-408/000-005
    ab € 1,33495*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-408/000-006
    ab € 1,33495*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-409
    ab € 1,4562*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.