Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-314865 Herst.-Nr.: 2002-3291 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 0.8 mm | | Höhe | 69.5 mm | | Länge (mm) | 93.3 mm | Technische Details | Produktfarbe | Grau | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,31* | € 0,42* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,30488* | € 0,50488* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,38559* | € 0,51559* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3228* | € 0,5328* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,34* | € 0,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|