Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Oszilloskop, InfiniiVision 3000 X, 2 Kanäle, 100 MHz, 4 GSPS, 2Mpts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1859755
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX3012A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 2Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 3.5 ns
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Produktpalette: InfiniiVision 3000 X Series
  • Oszilloskopanzeige: WVGA LCD, farbig
  • Abtastrate: 4 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: 1 passiver Tastkopf (150MHz, 10:1) pro Kanal (N2862B), Kalibrierzertifikat, Netzkabel, CD
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (DPO), (DSO), Digital-Phosphoroszilloskope, Digitale, Messtechnik, Oszilloskope, Speicheroszilloskope, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, DSOX3012A, 1859755, 185-9755
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.972,34*
    € 4.101,03*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 4.208,41*
    € 4.339,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.101,03*
    € 4.880,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.074,06*
    € 4.848,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.000,87*
    € 4.761,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.972,34*
    € 4.727,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2893A
    ab € 4.950,02*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2889A
    ab € 170,41*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N7026A
    ab € 5.963,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.