Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI 30155 ABISOLIERWERKZEUG,SECURA,NO.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1846869
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Rundkabeln m. 8mm - 13mm (Außendurchmesser)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: -
  • Abisolierwerte, metrisch: 8mm bis 13mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JOKARI, 30155, 1846869, 184-6869
    Angebote (37)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 18,68*
    € 23,17*
    1 Tag
    140
    1
    € 4,90*
    ab € 18,81*
    € 23,34*
    1 Tag
    45
    1
    € 7,90*
    ab € 19,01*
    € 23,52*
    1 Tag
    153
    1
    € 7,90*
    ab € 19,59*
    € 24,07*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 39,86*
    € 51,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,06*
    € 60,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 46,53*
    € 55,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,92*
    € 53,45
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 44,02*
    € 52,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,84*
    € 49,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,86*
    € 47,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    299/2 SV001
    ab € 21,83*
    Zubehör
    WKK
    281111201
    ab € 5,78*
    Zubehör
    WKK
    28112101
    ab € 5,49*
    Zubehör
    Stäubli
    60.7033-21 25M
    ab € 53,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.